El medidor de fuerza eléctrica FS 4-20, Max N 20 N, legibilidad 0,004 N

N.º do artigo: FS 4-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo FS 4-20
EAN/GTIN 4045761237032
Número do fabricante FS 4-20

Descrição

Descripción:

  • Unidades SI ajustables en kg, N, kN, Nm, kNm
  • Interfaz USB de serie para programar, transmitir datos y alimentación de tensión
  • Resolución estándar con 2 o 4 canales de medición para sensores de fuerza externos (permite ampliación posterior de 2 a 4)
  • Memoria de tarjeta SD integrada
  • Apto para sensores de 4 y 6 conductores con extensómetro
  • Medición de valores pico
  • Permite una célula de medición interna (que se desactiva cuando se conecta una célula de medición externa)
  • Permite el ajuste de dos puntos con pesas o un ajuste manual
  • 3,5″ Pantalla táctil
  • Función TRACK para una indicación continua de la medición
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER
  • Función de tolerancia

Característica:

  • Dimensiones totales A×P×A 71×31×180 mm
  • Precisiones de medición: - con célula de medición interna: 0,1 % de [Max] - con célula de medición externa: depende, entre otros factores, de las células de medición utilizadas
  • Resolución muy alta: Hasta 10000 puntos (rango de medición completo)
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 8 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Rosca en el receptor de carga: M6 (exterior)
  • Peso neto aprox. 0,40 kg
  • Adaptador de red externo, para conectar a la entrada USB-C, de serie
  • Guardar y transmitir a la interfaz los valores medidos hasta zu 1000 Hz por canal de mediciónl
  • Protección por sobrecarga: 150 % del [Max]

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta