Balanza de precisión FES 17K-4, Margen de pesaje 17000 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: FES 17K-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo FES 17K-4
EAN/GTIN 4045761311350
Número do fabricante FES 17K-4

Descrição

Descrição:

Aparato evaluador de acero inoxidable con grado de protección IP65, higiénico y fácil de limpiar
Cubierta de metal: robusta y estable
Para cumplir las exigencias de los usos farmacéuticos, esta balanza está equipada con una gestión de usuarios que permite una asignación unívoca al usuario y está protegida de intervenciones no autorizadas
Filosofía de mando intuitiva gracias a la línea informativa en la pantalla
Las teclas de función de asignación libre permiten un ajuste individual de la balanza
Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza, ...)
Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 16,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 350×400 mm
Dimensiones del indicador A×P×A 290×180×80 mm
Dimensiones totales A×P×A 350×520×170 mm
Peso neto aprox. 18 kg
Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta