Escala de conteo CPB 15K0.2N, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 0,2 g

N.º do artigo: CPB 15K0.2N
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo CPB 15K0.2N
EAN/GTIN 4045761124387
Número do fabricante CPB 15K0.2N
Número L L40250 125
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×100 mm
  • Peso neto 3,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta