Botín de seguridad S3 CP 4800 SF NB 47

N.º do artigo: CP 4800 SF NB 47
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 47
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4800 SF NB 47
EAN/GTIN 4044348673799
Número do fabricante CP 4800 SF NB 47

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal con protección antipenetración
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable- plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • REBOUND Technologie
  • Suela TPU Competition ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta