Célula de carga CP 15-2Y1, Clase OIML C2, Rango de pesaje 15 kg

N.º do artigo: CP 15-2Y1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 15-2Y1
EAN/GTIN 4045761246249
Número do fabricante CP 15-2Y1

Descrição

Descripción:

  • CP P1:Clase de precisión según OIML R60 C3
  • CP Y1: Clase de precisión según OIML R60 C2
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 250x350 mm
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 2 mC/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo demanda

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta