PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón, para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y Torx®, 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M, punta precisa de dimensiones exactas

N.º do artigo: C6.989 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo C6.989 CN
EAN/GTIN 7610733236473
Número do fabricante PB C6.989 CN
Número L L60060 2377

Descrição

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón
  • para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
  • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y Torx®
  • 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
  • tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta