Juego de herramientas en caja de herramientas

N.º do artigo: BSR20.EL34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo BSR20.EL34
EAN/GTIN 3662424086670
Número do fabricante BSR20.EL34
Número L L60130 10197

Descrição

Descrição:

  • Caja de herramientas textil, versión compacta 14″
  • Organiza eficazmente las herramientas
  • División interior: Almacenamiento vertical para un acceso instantáneo a las herramientas, correa elástica para sujetar las herramientas, soporte lateral para destornilladores
  • División exterior: 6 bolsillos exteriores, División exterior: 6 bolsillos exteriores, 1 bolsillo especial ajustable con cierre de adherencia para una sierra, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora
  • Puede alojar también la bolsa calculadora BS.PC15
  • Fácil y cómoda de usar
  • Contenido de la bolsa fácilmente accesible
  • 3 soluciones de transporte: Ruedas y asa telescópica, asa de aluminio con funda de cuero, correa con cojín de refuerzo en la zona de los hombros
  • Tejido muy resistente, 1200 denier
  • Diámetro de las ruedas: 90 mm
  • Capacidad útil: 33 litros
  • Máx. Peso: 18 kg

Característica:

  • [KG]: 10,4

Material fornecido:

  • Llave de carraca, corta, 1/4
  • Llave de carraca, corta, 5/16
  • Llave de carraca, corta, 11/32
  • Llave de carraca, corta, 3/8
  • Llave de carraca, corta, 7/16
  • Llave de carraca, corta, 1/2
  • Llave de carraca, corta, 9/16
  • Llave de carraca, corta, 5/8
  • Llave de carraca, corta, 11/16
  • Llave de carraca, corta, 3/4
  • Juego de 6 llaves fijas micromecánicas, 3,2 a 13mm
  • Llave fija giratoria, cromada 6″
  • Surtido 1/4″, hex, métrico e imperial
  • Destornilladores Protwist® con hojas intercambiables
  • Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, corto, 4x35
  • Destornillador Phillips® Protwist®, corto, 1x35
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, 3,5x75
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, 4x100
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, para tornillos ranurados, 5,5x150
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Destornillador Protwist®, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Soporte para tornillos ranurados
  • Soporte para tornillos Phillips®
  • Juego de llaves Allen, métricas
  • Juego de llaves Allen, pulgadas
  • Alicates ajustables, 180 mm
  • Alicates Microtech®, corte axial
  • Alicates de corte Microtech® compactos
  • Alicates de corte Microtech® puntiagudos con mordazas finas
  • Alicates de agarre Microtech® con mordazas cortas
  • Alicates de agarre Microtech® con mordazas finas 45°
  • Alicates para terminales de cable
  • Cinta métrica de acero, 3 m, carcasa de agarre
  • Cuchillo de bolsillo con cierre de seguridad
  • Cortaalambres con hojas cortas
  • Soplete
  • Bomba desoldadora
  • Espejo de inspección
  • Tensor de resorte
  • Pinza flexible
  • Soldador, 20 W
  • Pinzas, modelo recto
  • Pinzas, con revestimiento de PVC 45°
  • Pinzas, modelo recto, puntas cruzadas
  • Pinza para cables, negra
  • Pinza para cables, roja
  • Punta de prueba, negra
  • Punta de prueba, roja
  • Cable de conexión, negro
  • Cable de conexión, rojo
  • Pincel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta