CAJA DE PLÁSTICO

N.º do artigo: BP.Z8PB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo BP.Z8PB
EAN/GTIN 3148517763517
Número do fabricante BP.Z8PB
Número L L60130 5074

Descrição

Descrição:

  • Indispensable para consumibles de taller.
  • Tapa transparente: visión instantánea del contenido.
  • 8 compartimentos extraíbles y divisibles (hasta 10 cajas).
  • Tapa de policarbonato.
  • La tapa fija los insertos cuando está cerrada: durante el transporte, todo permanece en su sitio.

Característica:

  • D [mm]: 335
  • Al [mm]: 106
  • L [mm]: 422
  • [kg]: 1,8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta