Destornillador PROTWIST Resistx TT40

N.º do artigo: ATXR40X150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATXR40X150
EAN/GTIN 3662424098109
Número do fabricante ATXR40X150
Número L L60130 11305

Descrição

Descrição:

  • Cumple con las especificaciones Resistorx®.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta