DESTORNILLADOR PLANO 10X200 1000V

N.º do artigo: AT10X200VE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT10X200VE
EAN/GTIN 3662424094705
Número do fabricante AT10X200VE
Número L L60130 9866

Descrição

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Profiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm.
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm.

Característica:

  • A[mm]: 10,0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 1,6
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 240

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta