DESTORNILLADOR PHILIPS PH3 X 150 SLS

N.º do artigo: ANP3X150SLS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo ANP3X150SLS
EAN/GTIN 3662424028182
Número do fabricante ANP3X150SLS
Número L L60130 9304

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.

Característica:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Phillips [nº]: PH3
  • [g]: 235

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta