LUKAS Portaherramientas GTHX para hojas abrasivas con sujecion de cierre por adherencia Ø 125 mm con rosca M14

N.º do artigo: A38311251004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo A38311251004
EAN/GTIN 4027497103119
Número do fabricante A38311251004
Número L L50260 386

Descrição

Descrição:

Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. Este soporte de hoja abrasiva, correspondiente a las hojas abrasivas autoadherentes, está equipado con un tejido con ganchos. De modo que las hojas abrasivas se adhieren rápida y fácilmente a los soportes a través del tejido tipo cierre por adherencia en la parte posterior. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos. Gracias a la rosca M14 integrada, el soporte de hoja abrasiva se puede montar rápida y fácilmente sin necesidad de una llave de sujeción.

Característica:

n max.: 7650 1/min
Embalaje del producto: Bolsa
Norma de seguridad: sin
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Vantagem:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Indicado para:

Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta