Descripción:
Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas
Característica:
Tipo de cepillo: Cepillo para tubos
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Embalaje del producto: Bolsa
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
Diámetro de la herramienta: 13 mm
Ventaja:
El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado
Material:
Acero
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Limpieza: bien adaptado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos