Descrição:
Este cepillo de mano de uso universal se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados a mano: los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.
Característica:
Tipo de cepillo: Cepillo de mano
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
Grosor del alambre: 0.3 mm
Embalaje del producto: Bolsa
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 265 mm
Diámetro de la herramienta: 265 mm
Vantagem:
El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
Vantagem:
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Titanio
Indicado para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpieza: bien adaptado
Satinado: bien adaptado
Desbastar: -
Nota:
También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos