Descripción:
Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.
Característica:
Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 14 mm
Diámetro de la herramienta: 50 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado
Material:
Acero
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Retira la pintura: bien adaptado
Limpieza: bien adaptado
Satinado: bien adaptado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos