Descrição:
Este disco abrasivo permite un uso fácil con un perno de alojamiento (ASB) en un eje flexible o en la taladradora. Es ideal para eliminar restos de pintura y pegamento, residuos de cemento y hormigón, desoxidar, limpiar y pulir una gran variedad de superficies, estructurar y limpiar la madera, para trabajos de eliminación de óxido y de limpieza (por ejemplo, la caliza de las conchas en barcos y buques), para limpiar los bajos de las carrocerías, para diversos trabajos en la construcción de carrocerías y la limpieza de los cordones de soldadura, antes y después de la soldadura. El vellón de limpieza utilizado en este disco abrasivo se compone de un grueso vellón de poliamida mezclado con un grano abrasivo agresivo. Esto significa que solo se requiere una presión de apriete muy reducida durante los trabajos, el disco no se suele embotar y solo se genera poco calor.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
n max.: 9500 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón de limpieza
V max.: 63 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 13 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm
Vantagem:
Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material sin embotarse, especialmente al eliminar recubrimientos.
Vantagem:
Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Plástico y madera
Acero
Indicado para:
Cepillos: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: adecuado
Raspar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material, especialmente al eliminar recubrimientos