Descripción:
Su valor agregado: •Grano abrasivo grueso y compacto en un aglomerante blando para lograr tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Aglomerante de granos abrasivos exento de hierro y azufre: No hay corrosión ni formación de herrumbre en el acero inoxidable •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Menos vibraciones gracias al elástico aglomerante de resina sintética para trabajar con mayor comodidad •Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas. •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El grano abrasivo grueso y compacto de esta herramienta permite alcanzar tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo. Gracias al aglomerante elástico de resina sintética se reducen las vibraciones – trabajar con esta herramienta resulta más fácil. Como el aglomerante también está exento de hierro y azufre, no hay riesgo de corrosión o formación de herrumbre en los aceros inoxidables. •El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: Ba.97
Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
Diámetro 2: 50 mm
Dureza: N
Altura 2: 4 mm
Tamaño del grano: 24
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: NKB
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 4 mm
Diámetro de la herramienta: 50 mm
Ventaja:
El grano abrasivo grueso y compacto de esta herramienta permite alcanzar tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo. Gracias al aglomerante elástico de resina sintética se reducen las vibraciones – trabajar con esta herramienta resulta más fácil. Como el aglomerante también está exento de hierro y azufre, no hay riesgo de corrosión o formación de herrumbre en los aceros inoxidables.
El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón utilizado en esta herramienta impresiona con una buena vida útil en el acero estructural, durante el molido áspero y el molido grueso. Le permite trabajar de manera rentable.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Material:
Acero inoxidable
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Nota:
Grano abrasivo grueso y compacto en un aglomerante blando para lograr tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Aglomerante de granos abrasivos exento de hierro y azufre: No hay corrosión ni formación de herrumbre en el acero inoxidable
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Menos vibraciones gracias al elástico aglomerante de resina sintética para trabajar con mayor comodidad
Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo