Descrição:
En el uso estacionario, la fresa CarbonCut convence con resultados óptimos en el mecanizado de carbono: las roturas de fibras, los salientes de fibras o las fibras que no se han cortado completamente y también la resina quemada son cosa del pasado. Una superficie perfecta y unos bordes de primera calidad en la pieza caracterizan a la CarbonCut con sus afilados bordes de corte. Pero la Carbon-Cut no sólo muestra su potencial en el mecanizado de carbono, sino que también puede utilizarse para el mecanizado de otros materiales compuestos de la tecnología de construcción ligera, como el GRP (plásticos reforzados con fibra de vidrio), los materiales compuestos (construcciones en capas, estructuras en forma de panal de abeja / panales) y las estructuras de aluminio. Además, convence con una excelente vida útil de la herramienta gracias a un recubrimiento optimizado para estas aplicaciones. Ofrece una excelente protección contra el desgaste y permite que la herramienta soporte cargas térmicas y mecánicas extremadamente elevadas sin mayores impedimentos de uso, lo que aporta muchas ventajas, especialmente en el uso estacionario (por ejemplo, menos cambios/menos tiempos de inactividad).
Característica:
Diámetro de herramienta D 12 mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 30 mm
Portaherramientas: Mango
Cota de retención de herramienta: 12 mm
Longitud del mango: 50 mm
Longitud total: 80 mm
Forma de herramienta: Cilindro
Embalaje: Estándar
Geometría del cuerpo: Según la hoja de datos
Forma: Cilindro DE HFAS con frente
Diámetro del cabezal de la herramienta: 12 mm
Longitud del cabezal de la herramienta: 30 mm
Calidad del material: HM: Carburo
Longitud total del eje: {50} mm
Diámetro del mango 12 mm
Longitud total de la herramienta: 80 mm
Sentido del corte corte a derecha
Dentado Z9 Alu engranajes de faceta gruesa
Longitud de diente: 30 mm
Vantagem:
Plástico/madera/caucho: Adecuado
Material:
Plástico/ Madera
Indicado para:
achaflanar: Adecuado
Taladrado: Adecuado
Desbarbado: Adecuado
Fresado: Bien adaptado
Mecanizado de precisión: Adecuado
Nota:
Alta capacidad de corte para moler carbono, CFRP o fibra de vidrio
aristas de corte extremadamente agudo
Bajo fricción debido a un recubrimiento fino, suave y extremadamente duro de alto rendimiento
Evacuación de viruta optimizada para el fresado de materiales reforzados con fibra de carbono
Larga vida útil y excelente durabilidad/duración/vida útil en uso estacionario
Perfecto para uso en robot o estacionario