COMPO DEST DINANOMETRICO

N.º do artigo: A.404J1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 10 cNm
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo A.404J1
EAN/GTIN 3148516763518
Número do fabricante A.404J1
Número L L60130 3567

Descrição

Descrição:

  • Clase II Tipo D
  • Llave dinamométrica unidireccional, par de apriete derecho
  • Salida hexagonal interior para uso con puntas de 1/4″
  • Adaptador ECR 1/4″ - 1/4″ para llaves de vaso y accesorios opcionales
  • Mango con accionamiento 1/4″ para uso con mango de carraca reversible tipo A.300. PA
  • Llave de ajuste 82H.4
  • Se suministra con informe de prueba, llave de ajuste y número de identificación individual

Característica:

  • Caja: BP.115
  • Llave: A404 - 20
  • Sockets: R.3.2 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
  • Encaje: PL.434
  • Mango: A.300PA
  • Destornillador: A.404
  • [kg]: 1.20

Material fornecido:

  • Caja: BP.115
  • Llave de vaso serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Mango: A.300PA
  • Llave de par: A.404
  • Adaptador 1/4″: ECR
  • Extensiones 1/4″: R.210 - R.215
  • Clase II Tipo D
  • Llave dinamométrica de un solo sentido, apriete de par a la derecha
  • Salida de vaso para utilizar con puntas de 1/4″
  • Llave de espiga ajustable, 4 mm
  • Se suministra en caja con certificado de calibración y número de identificación individual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta