{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidade | 38 mm | |
Altura frontal | 225 mm | |
Altura útil | 200 mm | |
Largura útil | 650 mm | |
Largura útil em G | 26 | |
Ângulo de dobragem | 180 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área de aplicação | Equipo de contenedores; Estantería con cajones | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de produto | Solapa delantera |
Número do artigo | 998250 225 | |
EAN/GTIN | 4067263107934 | |
Número do fabricante | 998250 225 |