{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Postes de barreira de cintura RS-GUIDESYSTEMS | |
Altura | 1.000 mm | |
Altura do prato de base | 20 mm | |
⌀ do prato de base | 350 mm | |
Comprimento da fita | 10.000 mm | |
Largura da precinta | 50 mm | |
Cor da fita | vermelho/branco | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de produto | Poste de barreira |
Número do artigo | 994310 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021110742 | |
Número do fabricante | GLA85-J 13-9.0 (VP 2) |