{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TROMBOI 500 S | |
Altura | 80 mm | |
Largura | 550 mm | |
Profundidade | 530 mm | |
⌀ do tambor | 150 mm - 700 mm | |
largura máxima do tambor | 520 mm | |
peso máximo do tambor | 140 kg | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Desenrollador de tambores |
Número do artigo | 992900 500/S | |
EAN/GTIN | 2050002064423 | |
Número do fabricante | 85100910 |