Estante cantilever, unilateral 6250

N.º do artigo: 991713 6250
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da estante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do braço cantilever: 400
  • Altura da estante cantilever: 2.500
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 100
  • Modelo de montagem: Brazos voladizos atornillados
  • Profundidade do braço cantilever: 400-600

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do braço cantilever 400 kg
Altura da estante cantilever 2.500 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 100 mm
Modelo de montagem Brazos voladizos atornillados
Profundidade do braço cantilever 400-600 mm
Seleção da cor RAL 5010, 2004
Altura da estante 2.500 mm
Largura da estante 6.250 mm
Profundidade de um lado 600 mm
Espaçamento axial = largura da prateleira 1.250 mm
Medidas de montagem 6.314 mm
Número de suportes de estante 6
Número de módulos de estante 5
Número de níveis 5
Número de braços cantilever de um lado 24
Capacidade de carga por cada braço de suporte 400 kg
Capacidade de carga de cada suporte incluindo nível de base 2.000 kg
Tipo de produto Estantería de brazo voladizo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991713 6250
EAN/GTIN 2050001760555
Manufacturer RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Descrição

Versão:

Suportes de perfis IPE com IPE 120, perfilado a frio. Braços cantilever com perfil IPE aparafusado. Dispositivo contra rolamento soldado. Braços cantilever para dispositivos encaixáveis contra rolamento a pedido.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Número de campos × distância entre eixos + 1 largura do suporte (64 mm).
Profundidade total = profundidade nominal + 120 mm para suportes e pé de suporte (aplica-se a estantes de um lado e de ambos os lados).

Material fornecido:

Todas as estantes incluem elementos de união horizontal e escoras em cruz, bem como ancoragens de alta resistência para a ancoragem ao solo.

Pintura:

Suportes azul genciana RAL 5010, braços cantilever laranja puro RAL 2004.

Nota:

  • Outras dimensões disponíveis como padrão são: Alturas 2000/3000/3500 mm. Profundidade 750 mm. Larguras 750/1000 mm.
  • Estantes com braços cantilever com dimensões capacidades de carga diferentes a pedido.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta