Descrição:
Aplicación:Para uniones atornilladas en turismos y vehículos industriales con perfil XZN
p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores, amortiguadores y rueda del árbol de levasUnión roscada de sujetapinzas de freno en la parte trasera y unión roscada de amortiguadores en la parte delantera en
VW Passat 3C,
rótula de suspensión inferior en
VW T4.
Como contraapoyo de los amortiguadores en
VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2,
AUDI A3 modelo 8P, TT y
SEAT León
- Opcionalmente accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 1⁄2″ o
Hexágono exterior 24 mm - Modelo corto
- Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
- Superficie: fosfatada, engrasada
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
- Salida: Perfil con estriado interior XZN
- Ancho de llave: ∙ M14
- Dimensiones / longitud: 43 mm
- Longitud l1: 4 mm
- Peso neto (kg): 0.09 kg
- Para el uso con máquinas