{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
Espessura da prateleira | 38 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 946 mm | |
Profundidade | 495 mm | |
Espessura | 38 mm | |
indicado para profundidade de estante | 500 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 990320 500 | |
EAN/GTIN | 4062406115135 | |
Número do fabricante | 990320 500 |