Ducha de emergencia 1

Número de artículo: 984160 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2.252 mm
Anchura 350 mm
Profundidad 741 mm
Presión del flujo 2 bar - 6 bar
Presión del flujo 29 psi
Valor del flujo de la ducha de emergencia 76 l/min
Valor del flujo de la ducha ocular/facial 12 l/min
Conexión rosca BSP 1.1/4 pul
Situación de montaje montada en el suelo
Intervalo de aplicación interior
Tipo de producto Ducha de emergencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Descripción

Ejecución:

Combinación de ducha de emergencia para el montaje en el suelo con ducha ocular y facial. Adecuado para el uso en interiores. Con cubeta abierta de acero fino para mejorar la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Accionamiento de la ducha de emergencia por medio de la palanca de mano. Accionamiento de la ducha ocular / facial por medio de la placa de compresión o la placa base. Según la norma ANSI.
Con tuberías de acero galvanizado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra