Cavalete de PE

N.º do artigo: 981490
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 390 mm
Largura 475 mm
Profundidade 620 mm
Material PE
Tipo de produto Caballete para barriles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981490
EAN/GTIN 4250101100581
Número do fabricante 9875

Descrição

Ejecución:

Cavalete para barris de PE para o armazenamento horizontal e o enchimento de barris de 60 l e de 200 l. Para instalar sobre bacias coletoras com grade.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta