Braço Presenter A1

N.º do artigo: 974835 A1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 28 mm
Comprimento 1.074 mm
Comprimento útil 917 mm
Número de clipes magnéticos 3
indicado para formato de papel máximo A1
Peso 0,48 kg
Tipo de produto Soporte para planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974835 A1
EAN/GTIN 4062406198114
Número do fabricante 974835 A1

Descrição

Versão:

Braço oscilante de alumínio com componentes de plástico.

Indicado para:

Document Presenter n.º 974830.

Material fornecido:

Inclui clipes magnéticos n.º 974880 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta