Cadeira giratória de trabalho ESD, estofos em tecido, com deslizamentos, baixos ESD

N.º do artigo: 972651 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Versão sem rodas
Largura do banco 470 mm
Profundidade do banco 450 mm
Altura do encosto 600 mm
Faixa de regulação da altura 490 mm - 630 mm
Faixa de regulação da profundidade do banco 40 mm
Faixa de ajuste do encosto 60 mm
Cor do material do assento antracite
Tipo de produto Silla giratoria de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972651 ESD
EAN/GTIN 4062406198176
Número do fabricante 972651 ESD

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória ergonómica com mecanismo síncrono. Acolchoamento do assento e encosto de tecido especial condutor de ESD. Evita cargas estáticas. Pés em cruz condutores com 5 braços de alumínio. Elevada segurança através do uso de um jogo de 5 rodas/patins ESD.
Liberdade de movimento para os braços devido a encosto alto e estreito.

Vantagem:

Para trabalhar de forma segura e controlada com componentes e aparelhos sensíveis a ESD. Evita a danificação de componentes eletrónicos devido a descarga elétrica descontrolada.

Norma:

Condutor conforme DIN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta