{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Comprimento | 60,8 cm | |
Largura | 60,8 cm | |
Espessura | 10,5 mm | |
Material | PVC | |
Superfície | liso | |
Cor | cinzento escuro marmoreado | |
Equipamento ESD | sim | |
Resistência de descarga | 106 Ω | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de produto | Estera de suelo ESD |
Número do artigo | 972585 DARKGREY | |
EAN/GTIN | 4057989080017 | |
Número do fabricante | C-208 6207 |