{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 910 mm | |
Largura | 790 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Altura da estrutura de base | 180 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 9,6 kg | |
Tipo de produto | Rodador con asidero |
Número do artigo | 971950 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4067263515616 | |
Número do fabricante | 971950 TNB1 |