{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 915 mm | |
Largura | 970 mm | |
Profundidade | 509 mm | |
Largura da área de carga | 850 mm | |
Profundidade da área de carga | 500 mm | |
Altura da área de carga | 195 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de produto | Carro de plataforma com arco |
Número do artigo | 971920 T32 | |
EAN/GTIN | 4067263476993 | |
Número do fabricante | 971920 T32 |