Mordaza intercambiable para punteras huecas

N.º do artigo: 97 49 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 49 19
EAN/GTIN 4003773030898
Número do fabricante 97 49 19
Número L L70010 425

Descrição

Descripción:

  • Engaste homologado según UL en conexión con el KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Homologación UL en combinación con KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Aplicación: terminales aislados + no aislados 35 - 50 mm²

Característica:

  • Aplicación: terminales aislados y no aislados
  • Capacidad milímetro cuadrado: 35 - 50mm²
  • Número de nidos: 2
  • AWG: 2 / 0

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta