Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267

N.º do artigo: 97 49 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97 49 14
EAN/GTIN 4003773077756
Número do fabricante 97 49 14
Número L L70010 1470

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: para terminales de cable de crimpar, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpar, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267 0,5 - 10 mm²

Característica:

  • Aplicación: para terminales de cable de crimpar, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpar, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 10mm²
  • Número de nidos: 4
  • AWG: 20 - 8

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta