Dispositivo de rebatimento e ajuste de altura com torno de bancada 120

N.º do artigo: 967565 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente do torno de bancada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de ajuste da altura 132 mm
Altura recolhida 296 mm
Peso 27 kg
Tipo de produto Regulador de altura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967565 120
EAN/GTIN 4045197806659
Número do fabricante 967565 120

Descrição

Ejecución:

Construção estável e de alta resistência de peças forjadas/aço. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de alavanca de aperto de segurança.
Função de segurança: O torno de bancada só pode ser dobrado para baixo na posição correta (se o perno de fixação estiver engatado no entalhe do tubo de elevação).

Ventaja:

  • Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional.
  • Área de trabalho livre por ser dobrado por baixo do tampo de trabalho.
  • A montagem numa caixa com porta que pode ser fechada permite guardar o regulador rebatível e de altura de forma protegida contra roubo (caixa a pedido).

Aplicación:

Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal e ergonómica.

Volumen de suministro:

Inclui material de fixação para montar por baixo do tampo de trabalho.
Torno de bancada n.º 967100 tam. 120.

Lacado:

Cinzento prateado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta