Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Regulador de altura para prensa de bancada n.º 967100 / 7110, indicado para torno de bancada tam.: 160

N.º do artigo: 967520 160

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de ajuste da altura 242 mm
ajustável através do tampo da bancada de trabalho 93 mm - 335 mm
indicado para prensa de bancada tam. 160
Peso 12,3 kg
Tipo de produto Dispositivo de ajuste de altura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 967520 160
Número do fabricante 967520 160

Descrição

Ejecución:

Construção estável e de alta resistência de peças forjadas/aço. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Uma mola de pressão a gás integrada garante uma compensação de peso durante o ajuste em altura do torno de bancada. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de alavanca de aperto de segurança.

Ventaja:

Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional para colocar uma peça de trabalho na posição de trabalho mais favorável. A distância de segurança de 25 mm requerida na DIN 31001 parte 1 é cumprida em todos os movimentos de elevação e basculantes.

Aplicación:

Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal (especialmente importante para oficinas de ensino e de formação).

Idóneo para:

Tornos de bancada paralelos GARANT n.º 967100; 967110.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação para montar na bancada de trabalho.

Lacado:

Cinzento prateado

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta