{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Heuer Front | |
largura do mordente | 100 mm | |
Área de aperto | 10 mm - 60 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 3/8 − 1 polegada | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de produto | Tornillo paralelo |
Número do artigo | 967395 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047839 | |
Número do fabricante | 100 100 + 119 100 |