Escada de plataforma de degraus dobrável, de acesso unilateral, número de níveis possível 5 – 9, Número de degraus incluindo plataforma: 6

N.º do artigo: 966275 6
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura da plataforma sem corrimão 1,58 m
Largura da plataforma 400 mm
Profundidade da plataforma 400 mm
Largura da área de base 0,71 m
Profundidade da área de base 1,42 m
Profundidade dos degraus 80 mm
Bandeja de armazenamento disponível sim
Número de degraus incluindo plataforma 6
Corrimão 2
Proteção intermédia não
Protetor contra afastamento em ambos os lados ligação rígida
Acessibilidade de um lado
Peso 16,1 kg
Norma EN 131
Princípio de duas mãos livres sim
Safer Step sim
Tipo de produto Escada de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966275 6
EAN/GTIN 4003866416769
Número do fabricante 41676
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Versão:

Escada de plataforma compacta com degraus com 80 mm de profundidade. Plataforma de trabalho (400×400 mm) com gradeamento circundante de 3 lados e bandeja. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

Norma:

EN 131

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta