Escada dupla com degraus acesso bilateral 2X4

N.º do artigo: 965920 2X4
Desconto
269,28 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Comprimento L 0,93 m
Comprimento da escada 0,93 m
Altura de trabalho aprox. 2,5 m
largura inferior exterior 0,46 m
Altura da travessa 73 mm
Profundidade dos degraus 80 mm
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de ambos os lados
Peso 6,7 kg
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965920 2X4
EAN/GTIN 4045197742087
Número do fabricante 965920 2X4

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Elevada estabilidade devido a design cónico.
Degraus com 80 mm de profundidade com estriado antiderrapante.
Punho EasyHandle de Haptoprene com mecanismo de aperto, capa de escada BalanceBase antiderrapante.
Articulação do escadote 4 vezes aparafusada e maciça de alumínio. Com 2 cintas de perlon de alta resistência para proteção contra abertura. Com marcação SafeStep que identifica o degrau mais alto acessível.
Sem bandeja.

Norma:

Conforme DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informação 208-016 ou 208-017 e os regulamentos aplicáveis da DGUV.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta