{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Comprimento L | 1,73 m | |
Comprimento da escada | 1,73 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3 m | |
Altura da plataforma | 0,93 m | |
largura inferior exterior | 0,5 m | |
Altura da travessa | 73 mm | |
Profundidade dos degraus | 80 mm | |
Material | Alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 6,6 kg | |
Tipo de produto | Escalera de tijera |
Número do artigo | 965900 4 | |
EAN/GTIN | 4045197742018 | |
Número do fabricante | 965900 4 |