{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 480 mm | |
Largura | 450 mm | |
Profundidade | 435 mm | |
Largura do compartimento de armazenamento | 395 mm | |
Profundidade do compartimento de armazenamento | 352 mm | |
Largura do banco | 450 mm | |
Profundidade do banco | 500 mm | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 100 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Material do assento | Cuero artificial | |
com encosto | não | |
Peso | 10,8 kg | |
Tipo de produto | Taburete de montaje |
Número do artigo | 965655 | |
EAN/GTIN | 4045197703019 | |
Número do fabricante | 965655 |