Llave dinamométrica electrónica SENSOTORK® con carraca de dientes finos incorporada No. 701/2 SIN BATERÍA 1-20 N · m cuadrado de 1/4 ″

N.º do artigo: 96504602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 20 Nm
Série SENSOTORIK
Comprimento total L 210 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96504602
EAN/GTIN 4018754280919
Número do fabricante 96504602
Número L L60010 6322

Descrição

Descrição:

  • Indicadora
  • Diseño muy delgado y compacto para pequeños pares de 1 N·m.
  • Unidades de medida: N·m, cn·m, ft·lb, in·lb
  • Medición independiente de la aplicación del punto de fuerza
  • Funciones adicionales con el software SENSOMASTER 4 (no incluido, descarga gratuita en www.stahlwille.com):
· Caja de tornillo ajustable
  • · Evaluación del proceso de atornillado mediante ledes de colores, zumbador y vibración
  • · Intervalo de calibración ajustable
  • · Preparado para documentación
    • Entrega con batería de litio de 3,6 V, tipo 14500, embalada según UN3091, clase 9
    • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
    • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
    • En una caja de plástico resistente
    Mostrar desviación ± 4 %
  • Característica:

    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
    • Altura mm (h): 60 mm
    • Altura mm (h1): 26 mm
    • Altura mm (h2): 10 mm
    • Longitud [mm): 210 mm
    • LF: 160 mm
    • MA N-m: 1 N·m
    • Rango de medición cN-m: 100-2000 cN·m
    • Rango de medición N-m: 1-20 N·m
    • Valor nominal N-m: 20 N·m
    • División de escala [E1]: 0,7-15 ft·lb
    • División de escala [E2]: 9-180 in·lb
    • Peso: 132 g
    • Peso con caja: 700 g
    • Anchura mm (b): 22,6 mm

    Descarregamentos e documentos

    Produtos adequados

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta