{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da grelha de pavimento | 150 cm | |
Largura da grelha de pavimento | 100 cm | |
Altura da grelha de pavimento | 35 mm | |
Material | Ripas de madeira de faia | |
Perfil de rampa | de 2 lado | |
Chanfradura | sem | |
Resistência | contra a maioria dos óleos e ácidos | |
Peso | 15,6 kg | |
Tipo de produto | Rejilla de madera |
Número do artigo | 964855 150 | |
EAN/GTIN | 4047482094734 | |
Número do fabricante | 52112 BISON |