Juego de llaves de estrella de carraca OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12tlg

N.º do artigo: 96411713
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96411713
EAN/GTIN 4018754344826
Número do fabricante 96411713
Número L L60010 7889

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con pulgadas, del mismo tamaño de llave
  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza inclinado 15°
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Apriete derecho-izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de herramientas: 12
  • Gama: 1/4 - 1″
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta