Recipiente conforme as normas europeias cinzento NB34

N.º do artigo: 963380 NB34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo NB34
Altura 170 mm
Largura 600 mm
Profundidade 400 mm
Cor gris
Forma do punho Puxador aberto
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963380 NB34
EAN/GTIN 8055520134164
Número do fabricante NB34V1-139134210118

Descrição

Ejecución:

Recipiente de transporte de alta qualidade e empilhável de plástico.
A estrutura de base dos recipientes de plástico é uma construção de estrutura à base de três dimensões básicas.
Estes recipientes podem ser usados nas áreas mais variadas.
Os painéis robustos, reforçados com diferentes nervuras, conferem ao recipiente uma excelente estabilidade de forma.
Resistente à maioria de ácidos e óleos.

Nota:

Acessórios adequados (tampa, fecho, clipe para papel) encontram-se no n.º 963382963384.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta