{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | SB6 | |
Volume de enchimento | 0,2 l | |
Altura | 50 mm | |
Largura | 100 mm | |
Profundidade | 85 mm | |
Largura interior | 83 mm | |
Profundidade interior | 63 mm | |
Material | Polietileno | |
Cor | azul | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 50 | |
Tipo de produto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número do artigo | 963324 SB6 | |
EAN/GTIN | 4009292801322 | |
Número do fabricante | VPE 19100624 |