Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto separador, Altura 48 mm

N.º do artigo: 961260

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armário de prateleiras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de prateleiras
Altura 48 mm
indicado para largura de armário/compartimento 500 mm
indicado para largura útil da gaveta 391 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 442 mm
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 961260
Número do fabricante AQ-5535-CH8000

Descrição

Indicado para:

Prateleira extraível dos armários de sistema com profundidade de armário ou de compartimento de 500 mm, área útil da gaveta de 391×442 mm.

Material fornecido:

2 caixas UNI n.º 960910 tam. 96×96;
2 caixas UNI n.º 960910 tam. 96×144;
1 caixa UNI n.º 960910 tam. 96×192;
2 caixas UNI n.º 960910 tam. 96×240;
2 caixas UNI n.º 960910 tam. 144×192;
1 placa de base n.º 961140 tam. 384×432;
4 almofadas autoadesivas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta