Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto separador

N.º do artigo: 961230

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
Altura 24 mm
indicado para largura de armário de ferramentas em E 36E
indicado para profundidade de armário de ferramentas em E 36E
indicado para largura útil da gaveta 612 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 612 mm
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 961230
EAN/GTIN 4037519005444
Número do fabricante AQ-5532-CH8000

Descrição

Indicado para:

Gavetas dos armários de ferramentas 36×36 E, área útil da gaveta de 612×612 mm.

Material fornecido:

2 caixas MULTI, 8 cavidades, n.º 960950;
4 caixas VARIO, peça final, 1 cavidade, n.º 960960;
4 caixas VARIO, peça final, 1 cavidade, n.º 960990;
4 caixas VARIO, peça final, 2 cavidades, n.º 961000;
4 caixas VARIO, peça final, 3 cavidades, n.º 961010;
2 caixas VARIO, peça final, 8 cavidades, n.º 961020;
2 caixas VARIO, peça final, 8 cavidades, n.º 961030;
1 placa de base n.º 961140 tam. 600×600;
4 almofadas autoadesivas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta