Juego de divisiones

Número de artículo: 961220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Altura 48 mm
Adecuado para cajones anchura útil 490 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961220
EAN / GTIN 4037519010295
Número del fabricante AQ-5538-CH8000

Descripción

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (ancho de bloque 600 mm) y HOLEX.
Superficie útil de los cajones 490 × 520 mm.

Volumen de suministro:

5 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 96;
5 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 144;
2 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 192;
1 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 240;
1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 384;
1 placa de base n.º 961140 tam. 480 × 504;
4 adhesivos.