Separador ranhurado para profundidade da gaveta 80

N.º do artigo: 960800 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura frontal da gaveta Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armario de estantes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armario de estantes
Altura 55 mm
Comprimento 442 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
indicado para altura frontal da gaveta 80 mm
indicado para profundidade da gaveta 445 mm
indicado para profundidade da gaveta em E 26E
chapas de separação adequadas 960550
Material Chapa de acero
Fixação ao fundo da gaveta No, fijación insertando en la ranura perimetral
Tipo de produto Regleta separadora ranurada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960800 80
EAN/GTIN 4045197334336
Número do fabricante 960800 80

Descrição

Ejecución:

As fendas circundantes em intervalos de 17:17 mm servem para o alojamento de chapas de separação e divisórias.

Idóneo para:

Gavetas n.º 957022, 957024, 957026.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta